カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- 東栄管機(15)
- Aron(アロン化成)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 前澤化成工業(4)
- エスコ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- スーパーツール(1)
- 三木プーリ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Y'sGOD(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イワブチ(1)
- KSフィルター(1)
- THECUT(1)
- SHT(1)
- ブランドをもっと見る
「dv45」の検索結果
特価

DV45°エルボ
セキスイ¥93~税込¥102~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
エスロン DV継手 45Y 150
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
エスロン DV継手 45Y 50×40
セキスイ¥349税込¥3841個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
エスロン DV継手 45Y 125×100
セキスイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
エスロン DV継手 45Y 100
セキスイ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
エスロン DV継手 45Y 75×40
セキスイ¥859税込¥9451個6日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
エスロン DV-VU継手 45Y
セキスイ¥499~税込¥549~1個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 45L 75
セキスイ¥519税込¥5711個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 45L 65
セキスイ¥379税込¥4171個4日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6656材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)57寸法Z(mm)22最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧