絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(76)
- 樹脂(6)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(4)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(31)
- 吉年(21)
- Aron(アロン化成)(40)
- ベンカン機工(77)
- アソー(16)
- PISCO(ピスコ)(153)
- 千代田通商(44)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- KITZ(キッツ)(15)
- 正和(2)
- BIGM(丸山製作所)(397)
- エスコ(177)
- カクダイ(130)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(122)
- アリート(ariete)(119)
- リケン(115)
- フジトク(110)
- オンダ製作所(110)
- 大阪サニタリー(99)
- ブランドをもっと見る
種類
エルボ(134)
ユニオン(1)
呼び径(A)
- 13(4)
- 15(6)
- 16(4)
- 20(15)
- 25(15)
- 30(7)
- 32(5)
- 40(16)
- 50(16)
- 65(12)
- 75(7)
- 80(4)
- 100(11)
- 125(4)
- 150(3)
- -(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(14)
- 3/4(16)
- 1(10)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(12)
- 2(12)
- 2-1/2(10)
- 3(10)
- 4(10)
- 5(4)
- 6(3)
- 13(2)
- -(1)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(2)
- PT(管用テーパ)(1)
- その他(1)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
「erubo」の検索結果

HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
エスロカチットS Eエルボ
セキスイ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
HI給水栓用エルボ(インサート付)
セキスイ(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
HE-45L HTDV継手 45°エルボ
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
DV45°エルボ
セキスイ¥93~税込¥102~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
エスロン HI継手透明ブルー エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
HI座付給水栓用エルボ(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
径違いエルボ エスロコートLX継手
セキスイ¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ
セキスイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状エルボ
アダプタエルボ エスロコートLX継手
セキスイ¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
エスロン クリーン継手 エルボ 16
セキスイ¥129税込¥1421個当日出荷トラスコ品番850-5852材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)36呼び径(mm)16寸法D(mm)29最高使用温度(℃)60
FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°エルボタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等使用流体排水
45°エルボ エスロコートLX継手
セキスイ¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)