カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- NTB(3)
- TRUSCO(2)
- 空調服(2)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(2)
- コーセル(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ダイヤトレンド(1)
「fsb-30」の検索結果
特価

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K