カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • Anker(アンカー)(35)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • ラムマウント(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • QUAD LOCK(3)
  • エレコム(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • トンボ鉛筆(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • データシステム(1)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • サンノート(1)
  • LEPLUS(1)
  • CIO(1)
  • ブラスト興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「galaxy note9」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
バルブカテゴリ