カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- Anker(アンカー)(32)
- メディアカバーマーケット(16)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ラムマウント(4)
- ラスタバナナ(4)
- QUAD LOCK(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- LEAD(リード工業)(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- トンボ鉛筆(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- データシステム(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- サンノート(1)
- LEPLUS(1)
- CIO(1)
- ブランドをもっと見る
「galaxy note9」の検索結果

スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ