カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(36)
- ツボサン(18)
- 小野測器(15)
- エレコム(14)
- エスコ(12)
- プロテック(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- MUST TOOL(8)
- タニタ(7)
- SIEMENS(6)
- ガステック(5)
- GENTOS(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- キングコーポレーション(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ハイオス(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- ブランドをもっと見る
「hi20」の検索結果

エスロン HI-TS継手バルブソケット20
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6358材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TSソケット30×20
セキスイ¥259税込¥2851個3日以内出荷トラスコ品番850-6295材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット20
セキスイ¥129税込¥1421個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6339材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)90呼び径(B)3/4寸法D(mm)26使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】20最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手水栓エルボ20
セキスイ¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6365材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)51寸法D(mm)33寸法H1(mm)36最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手 キャップ 20
セキスイ¥119税込¥1311個6日以内出荷トラスコ品番850-6278材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ質量(g)24JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×16
セキスイ¥239税込¥2631個3日以内出荷トラスコ品番850-6311材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13
セキスイ¥239税込¥2631個3日以内出荷トラスコ品番850-6312材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13
セキスイ¥319税込¥3511個3日以内出荷トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×20
セキスイ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷トラスコ品番850-6328材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ30×20
セキスイ¥479税込¥5271個3日以内出荷トラスコ品番850-6317材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ25×20
セキスイ¥379税込¥4171個3日以内出荷トラスコ品番850-6313材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ40×20
セキスイ¥859税込¥9451個3日以内出荷トラスコ品番850-6322材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓エルボ 20×13
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷トラスコ品番850-6162材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状エルボ90°
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13
セキスイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
エスロン HI継手透明ブルー チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満