カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
「his25」の検索結果

エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
エスロン HI-TS継手 径違いソケット25×16
セキスイ¥179税込¥1971個3日以内出荷トラスコ品番850-6294材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743