カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- EVANS(1)
- イイファス(1)
- エスロン(1)
- ツチノ(1)
- データシステム(1)
- ヒットハードウェアー(1)
- 北港化成(2)

エスロン HI継手透明ブルー チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から7日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13
セキスイ¥189税込¥2081個4日以内出荷トラスコ品番850-6302材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら