カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(3)
- フランジ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- Aron(アロン化成)(4)
- 日本プラスチック工業(2)
- アサヒAV(1)
- カクダイ(1)
- ヴァンテック(1)
- ショウエイ(2)
- リケン(9)
- 桑名金属工業(8)
- エスコ(4)
- ショーボンド(1)
- 児玉工業(1)
- 大和バルブ(1)
- エスロン(1)
種類
エルボ(1)
ソケット(1)
チーズ(1)
パイプ(2)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
「hivp 25a」の検索結果

HIパイプ(耐衝撃タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途建物内の給水などの設備配管。管種HI長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から4日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HIパイプ
セキスイ(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用管種HI仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用