カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- 日立産機システム(17)
- ケルヒャー(9)
- デンゲン(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- パロマ(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- ネグロス電工(2)
- 城東テクノ(2)
- 三菱重工(2)
- イマオコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ミヤコ(1)
- NUVO(1)
- フィッシャージャパン(1)
- フロパーサル(1)
- ブランドをもっと見る
「hkf」の検索結果
特価

HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K)
セキスイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。付属品ゴムパッキンシール(SBR)材質(フランジ)SUS304形状フランジボルト直径(M)16フランジタイプG形寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8
HKF-F10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形・JIS10K)
セキスイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。用途Oリング止水タイプまたはライニング鋼管(コア内蔵継手含)のフランジ、およびウエハー形バタフライバルブとの接続に付属品パッキン(EPDM)材質(フランジ)SUS304形状フランジボルト直径(M)16フランジタイプF形寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8