カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(15)
- リケン(71)
- 日本継手(旧:JFE継手)(67)
- シーケー金属(61)
- 桑名金属工業(56)
- 吉年(48)
- エスコ(7)
- KITZ(キッツ)(4)
- ショーボンド(2)
- 協成(2)
- 日本バルカー(1)
- フローバル(1)
「jis b2301」の検索結果

ニップル エスロコートLX継手
セキスイ(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
プラグ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状プラグねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
ユニオン エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
ソケット エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いソケット エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いチーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いエルボ エスロコートLX継手
セキスイ¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
45°エルボ エスロコートLX継手
セキスイ¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)