カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- 冨士端子工業(193)
- トヨタ(62)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(49)
- MAZDA(マツダ)(39)
- パトライト(PATLITE)(37)
- ミツビシ(37)
- いすゞ自動車(34)
- KEMET(27)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- ヤガミ(17)
- スイコー(16)
- 三菱ふそう(14)
- 日野自動車(14)
- エスコ(12)
- 好川産業(12)
- 本多電子(12)
- ニチコン(12)
- SDS(12)
- ブランドをもっと見る
「jitan」の検索結果

HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K)
セキスイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。付属品ゴムパッキンシール(SBR)材質(フランジ)SUS304形状フランジボルト直径(M)16フランジタイプG形寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8
HKF-F10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形・JIS10K)
セキスイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。用途Oリング止水タイプまたはライニング鋼管(コア内蔵継手含)のフランジ、およびウエハー形バタフライバルブとの接続に付属品パッキン(EPDM)材質(フランジ)SUS304形状フランジボルト直径(M)16フランジタイプF形寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷形状フランジl65L210寸法【Da】185、【PCD】150、【T1】18、【T2】17、【da】19、【n】8呼び径75Z145フランジタイプG形
エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400
セキスイ¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS
セキスイ¥45,980税込¥50,5781個60日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個60日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプG形
エスロハイパーAW消火 継手 消火栓用フランジ短管 F形 JIS10K,65フランジ接続用 材質:SUS
セキスイ¥14,980税込¥16,4781個60日以内出荷形状フランジL220寸法【Da】175、【PCD】140、【T1】18、【T2】17、【da】19、【n】4呼び径75×65フランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 消火栓用フランジ短管 F形 JIS10K,65フランジ接続用 材質:SS400
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個60日以内出荷形状フランジL220寸法【Da】175、【PCD】140、【T1】18、【T2】17、【da】19、【n】4呼び径75×65フランジタイプF形