カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
「mv6mh」の検索結果
特価

エスロンミニボールバルブ
セキスイ(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から5日以内出荷小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート