カテゴリ
- 保管用品(4)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- アイリスオーヤマ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三商(1)
- 積水テクノ商事(1)
- 積水マテリアル(1)
「oc-40l」の検索結果

OC-40L 透明ブルー
セキスイ¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
折りたたみコンテナ
セキスイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
セキスイ オリタタミコンテナ OC
セキスイ¥48,980税込¥53,8781ケース(5個)5日以内出荷商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません仕様●色:ブルー●容量(L):40●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC01●折りたたみ高さ(mm):68●適用カード差し(別売):OCK-110●外形寸法(mm)間口:366●外形寸法(mm)奥行:530●外形寸法(mm)高さ:271●有効内寸(mm)間口:333●有効内寸(mm)奥行:492●有効内寸(mm)高さ:253●1100各パレット積載数(個):6●シボ加工:短側面●最大積載荷重:20kg×8段●梱包単位:5(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)カード差別売印刷対応可能(別途お見積もり)●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860090179アズワン品番65-8993-47
折りたたみコンテナ用
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。フタをした状態でも積み重ね可能です。OC-30B、OC-40L、OC-50L、OC-50Nに使用可能です。トラスコ品番836-2523材質ポリプロピレン(PP)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ8 0711