カテゴリ
- 保管用品(7)
- テープ(5)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(1)
- ABRACON(83)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- CKD(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
- RS PRO(43)
- Simport(12)
- SPARKFUN(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- TRUSCO(51)
- VISHAY(28)
- アズワン(7)
- エスコ(12)
- コクヨ(7)
- サンコー(三甲)(71)
- ラムマウント(10)
- 大阪魂(67)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
「pp t-2」の検索結果
特価



OPPテープE No.882E
セキスイ(29件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷から8日以内出荷抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包


エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(60巻)当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包



オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包



CO2削減コンテナ T型
セキスイ¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPエコマーク認定認定再生材使用率(%)98エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用


マット固定テープ
セキスイ¥698税込¥7681巻当日出荷1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定


タフライトテープNo835
セキスイ¥47,980税込¥52,7781箱(60巻)8日以内出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36



T型コンテナ
セキスイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スタッキング(積み重ね)できます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0774コンテナ種類ベタ目スタッキング可
T型コンテナ (底面強化タイプ)
セキスイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。トラスコ品番356-3880材質ポリプロピレン(PP)質量(g)880有効内寸(mm)307×231×101適合カード差しTS外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)134外寸法・奥行(mm)270
T型コンテナ底面強化タイプ
セキスイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414