カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パイプ(1)
- 継手(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(4)
- 20(6)
- 25(6)
- 32(5)
- 40(5)
- 50(5)
- 65(4)
- 80(4)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
種類
エルボ(1)
チーズ(2)
パイプ(1)
フランジ(1)
ユニオン(1)
ブランド
- セキスイ
- 吉年(3)
- 桑名金属工業(1)
- 大和バルブ(1)
- シーケー金属(11)
- KITZ(キッツ)(1)
- JFEスチール(1)
- イシグロ(2)
- リケン(29)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ショーボンド(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「sgp vb」の検索結果
特価

エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
10K フランジ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)
セキスイ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色茶種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
チーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
ユニオン エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いチーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製