カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 日本製鉄(4)
  • JFEスチール(3)
  • イノック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 光(1)
  • 吉年(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • モリ工業(1)
  • SPG(サヌキ)(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • ベンカン機工(1)
  • 日豊産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spg管」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色管種HT仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90
  • エスロン HTパイプ セキスイ

    エスロン HTパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
    用途給湯および冷・暖房配管管種HT長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10
継手・パイプカテゴリ