カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- ノーリツ(19)
- TRUSCO(3)
- THINE(2)
- エレコム(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
「thc16」の検索結果
特価

エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90