絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(185)
- コダマ樹脂(8)
- KAUTEX(10)
- KITZ(キッツ)(19)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](8)
- ULINE(6)
- アズワン(243)
- Buerkle(4)
- ケニス(32)
- ユニファイブ(6)
- MAZDA(マツダ)(2,470)
- Panasonic(パナソニック)(3,533)
- RS PRO(2,973)
- SMC(4,530)
- トヨタ(2,764)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,638)
- ホンダ(13,459)
- 三菱ふそう(4,517)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,665)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

小型UNクリーンボトル
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
危険物輸送容器 ポリコン
セキスイ(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質超高分子量HDPE色グレー口内径(Φmm)50
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
HTLP・UX継手 ニップル
セキスイ¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷材質鋳鉄形状ニップル容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入
セキスイ¥19,980税込¥21,9781箱(20本)13日以内出荷丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。仕様容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-13
小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入
セキスイ¥22,980税込¥25,2781箱(20本)14日以内出荷丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。滅菌仕様は要問合せ。仕様●容量:0.25L●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:37g●寸法:全高127mm、胴径Φ64mm●口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-14
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら