カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 危険物輸送容器(1)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(2)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(183)
  • コダマ樹脂(8)
  • KAUTEX(10)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](8)
  • ULINE(5)
  • アズワン(241)
  • Buerkle(4)
  • ケニス(32)
  • ユニファイブ(6)
  • ホンダ(13,122)
  • SMC(4,530)
  • 三菱ふそう(4,517)
  • Panasonic(パナソニック)(3,430)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,418)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,799)
  • トヨタ(2,767)
  • RS PRO(2,643)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,638)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「un」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型UNクリーンボトル セキスイ

    小型UNクリーンボトル

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
    用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物輸送容器 ポリコン セキスイ

    危険物輸送容器 ポリコン

    セキスイ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
  • 200LポリドラムUN セキスイ

    200LポリドラムUN

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1箱(1本)
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレンを採用し、危険物を輸出可能なUN規格にも適合しております。
    用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。容量(L)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200LポリドラムUNクリーン セキスイ

    200LポリドラムUNクリーン

    セキスイ
    31,980税込35,178
    1箱(1本)
    欠品中
    クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
    用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。容量(L)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • HTLP・UX継手 ニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ニップル

    セキスイ
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋳鉄形状ニップル容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ロングニップル

    セキスイ
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋳鉄形状ニップル
  • PVC ユニオン コンパクトタイプ セキスイ

    PVC ユニオン コンパクトタイプ

    セキスイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質EPDM形状ユニオン
  • 小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ

    小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    13日以内出荷
    丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。
    仕様容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-13
  • 小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ

    小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1箱(20本)
    14日以内出荷
    丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。滅菌仕様は要問合せ。
    仕様●容量:0.25L●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:37g●寸法:全高127mm、胴径Φ64mm●口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-14
  • DV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用) セキスイ

    DV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用)

    セキスイ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    形状掃除口シルバータイプACドレン用(ねじ式)
un容器特集
  • おすすめ人気ランキング
  • un容器