カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- ParkerTAIYO(8)
- 南電機(1)
「un50s」の検索結果
特価

エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM