カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- 未来工業(9)
- 日動電工(3)
- 三桂製作所(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
「ve42j3」の検索結果

HIパイプ(耐衝撃タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途建物内の給水などの設備配管。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI