カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 塩ビ管(3)
- 塩ビ継手(10)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
種類
ソケット(1)
パイプ(3)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 3/4(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
- 2-1/2(2)
- 3(1)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(15)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(9)
- Aron(アロン化成)(15)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- 日本プラスチック工業(5)
- 東栄管機(59)
- アサヒAV(8)
- カクダイ(32)
- 前澤化成工業(23)
- SMC(135)
- 日栄インテック(49)
- アウス(40)
- ミヤコ(36)
- 未来工業(33)
- アズワン(30)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- アカギ(29)
- PISCO(ピスコ)(26)
- 三菱電機(25)
- ニッサン(24)
- ブランドをもっと見る
「vp 100」の検索結果

VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
エスロン DV継手 90LL 100
セキスイ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6004材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)178JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128
エスロン DV継手 WLT125×100
セキスイ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6072材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)193呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)117寸法L2(mm)190JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)52寸法Z3(mm)140
エスロン DV継手 WLT100×75
セキスイ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6071材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)150呼び径(mm)【塩ビ管】100×75寸法L1(mm)83寸法L2(mm)150JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)40寸法Z3(mm)110
エスロン DV継手 45Y 125×100
セキスイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
エスロン DV継手 90LL 100×65
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6006材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)163寸法L1(mm)178JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128
エスロン DV継手(90°Y)DT125×100
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手 45Y 100
セキスイ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
エスロン DV継手 LT 125×75
セキスイ¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6025材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)165呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)107寸法L2(mm)164JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)24寸法Z3(mm)124
エスロン DV継手 90LL 75×50
セキスイ¥859税込¥9451個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6012材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)125寸法L1(mm)141JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】
セキスイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ