カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 塩ビ管(2)
絞り込み
種類
  • 種類パイプ(2)
  • 種類フランジ(1)
ブランド
  • セキスイ
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • 日本プラスチック工業(3)
  • エスコ(12)
  • HSバルブ(19)
  • I-VALUE(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • アカギ(17)
  • アサヒAV(10)
  • ショウエイ(5)
  • ショーボンド(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • リケン(10)
  • 前澤化成工業(5)
  • 日栄インテック(43)
  • 昭和コーポレーション(17)
  • 東栄管機(5)
  • 桑名金属工業(8)
呼び径(A)
  • 25(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
呼び径(B)
  • 1(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 25a」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • VPWパイプ 水道管 4000L セキスイ

    VPWパイプ 水道管 4000L

    セキスイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
塩ビ管 25a特集