カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • 塩ビ管(8)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • ヴァンテック(3)
  • PISCO(ピスコ)(157)
  • SMC(18)
  • Hutchinson(9)
  • エバオン(8)
  • ラムマウント(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • KENWOOD(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • ATEN(5)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
種類
  • 種類パイプ(7)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 4m」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷
    用途排水用管種VP長さL(mm)4000材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
  • 水道用エスロンパイプ VPW セキスイ

    水道用エスロンパイプ VPW

    セキスイ
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水・排水などの設備配管。管種VPW長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10
  • VPパイプ 一般管 4000L セキスイ

    VPパイプ 一般管 4000L

    セキスイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • VPWパイプ 水道管 4000L セキスイ

    VPWパイプ 水道管 4000L

    セキスイ
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
関連キーワード
vp エルボ 45特集