カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 塩ビ管(3)
絞り込み
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(A)
  • 50(4)
  • 200(1)
呼び径(B)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 8(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(3)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 日本プラスチック工業(6)
  • ヴァンテック(1)
  • イノアック(1)
  • 日栄インテック(51)
  • HSバルブ(28)
  • 伊東電機(27)
  • エスコ(25)
  • カクダイ(22)
  • アカギ(22)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • アウス(18)
  • 東栄管機(16)
  • SMC(15)
  • リケン(13)
  • アサヒAV(10)
  • 前澤化成工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 50a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • VPパイプ 一般管 4000L セキスイ

    VPパイプ 一般管 4000L

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン TS継手ユニオンソケット50 セキスイ

    エスロン TS継手ユニオンソケット50

    セキスイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6620材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)130呼び径(B)2寸法D(mm)60・70寸法D1(mm)71.0使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】50最高使用温度(℃)40
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
塩ビパイプ vp 50特集