カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(2)
- 三菱マテリアル(99)
- 東栄管機(65)
- カナフジ電工(33)
- Aron(アロン化成)(22)
- 前澤化成工業(20)
- 昭和コーポレーション(19)
- アカギ(16)
- オンダ製作所(15)
- アキレス(14)
- ショーボンド(13)
- PISCO(ピスコ)(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- I-VALUE(9)
- リケン(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- アサダ(7)
- SONY(ソニー)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
「vp l」の検索結果
特価

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ長さ(m)4管種HT-VP
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
セキスイ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途排水用形状プレーンエンド直管長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10
TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン DV継手 LT 50×50
セキスイ¥539税込¥5931個当日出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
エスロン TS継手ユニオンソケット30
セキスイ¥229税込¥2521個翌々日出荷VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6619材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット色グレー寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38・46接続方式接着接合寸法D1(mm)42.0使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40
TS継手 インサート給水栓ソケット
セキスイ¥649~税込¥714~1個3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン DV継手(90°Y)DT150×75
セキスイ¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5979材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)132.8呼び径(mm)【塩ビ管】150×75寸法L1(mm)131.8寸法L2(mm)129.8最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手(90°Y)DT125×75
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5986材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)113.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)114寸法L2(mm)115.5最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手 45Y 50×40
セキスイ¥349税込¥3841個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
エスロン DV継手 WLT125×100
セキスイ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6072材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)193呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)117寸法L2(mm)190JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)52寸法Z3(mm)140
エスロン DV継手 LT 75×40
セキスイ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6037材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)92呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)65寸法L2(mm)93JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)25寸法Z3(mm)71
エスロン DV継手 LT 65×50
セキスイ¥639税込¥7031個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6032材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)101呼び径(mm)【塩ビ管】65×50寸法L1(mm)62寸法L2(mm)99JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)27寸法Z3(mm)74
エスロン DV継手 LT 125×75
セキスイ¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6025材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)165呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)107寸法L2(mm)164JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)24寸法Z3(mm)124
エスロン DV継手 45Y 125×100
セキスイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
エスロン DV継手(90°Y)DT125×100
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手 45Y 150
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
エスロン DV継手 WLT100×75
セキスイ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6071材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)150呼び径(mm)【塩ビ管】100×75寸法L1(mm)83寸法L2(mm)150JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)40寸法Z3(mm)110
エスロン DV継手 90LL 100×65
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6006材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)163寸法L1(mm)178JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128
エスロン DV継手 90LL 65
セキスイ¥709税込¥7801個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6010材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)125JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)90
エスロン DV継手 LT 65×65
セキスイ¥939税込¥1,0331個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6031材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)125呼び径(mm)【塩ビ管】65×65寸法L1(mm)68寸法L2(mm)125JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)90寸法Z2(mm)33寸法Z3(mm)90
エスロン DV継手 LT 125×65
セキスイ¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6026材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)155呼び径(mm)【塩ビ管】125×65寸法L1(mm)103寸法L2(mm)155JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)90寸法Z2(mm)38寸法Z3(mm)120
エスロン DV継手 90LL 75×50
セキスイ¥859税込¥9451個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6012材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)125寸法L1(mm)141JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100
エスロン DV継手 90LL 100
セキスイ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6004材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)178JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128
エスロン TS継手ユニオンソケット50
セキスイ¥449税込¥4941個3日以内出荷VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6620材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット色グレー寸法L(mm)130呼び径(B)2寸法D(mm)60・70寸法D1(mm)71.0使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】50最高使用温度(℃)40
エスロン DV継手 45Y 75×40
セキスイ¥859税込¥9451個6日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
エスロン DV継手 45Y 100
セキスイ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】
セキスイ¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から7日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ