カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
種類
ソケット(1)
パイプ(5)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(3)
- 2(2)
- 2-1/2(4)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(2)
- 日本プラスチック工業(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- ヴァンテック(1)
- ACE(エース)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- オリンパス(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- IMV(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- Banner(1)
- MGIC(1)
「vp100 4m」の検索結果

水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
エスロン VPパイプ
セキスイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷用途排水用材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VU