カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- BIGM(丸山製作所)(13)
- VSテクノロジー(12)
- VISHAY(8)
- SMC(6)
- omron(オムロン)(5)
- 日動工業(5)
- 明邦化学(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- カナフジ電工(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- 東芝キヤリア(4)
- アウス(3)
- TRUSCO(3)
- TDKラムダ(3)
- エイテック(ATEC)(3)
- 貝印(2)
- CKD(2)
- スリーエッチ(2)
- ブランドをもっと見る
「vs50」の検索結果

DV継手 排水用バルブソケット
セキスイ¥339税込¥3731個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
エスロン HI-TS継手バルブソケット50
セキスイ¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743
TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
エスロン クリーン継手 バルブソケット 50
セキスイ¥619税込¥6811個欠品中スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5951材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)168寸法R2呼び径(mm)70寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70呼び径(A)【塩ビ管・バルブソケット】50最高使用温度(℃)60