カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- 前澤化成工業(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 東栄管機(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- 三菱電機(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- ハートフルジャパン(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- アリート(ariete)(1)
- リゲッタ(1)
- IPEVO(1)
- Kenvue(1)
「vu ll」の検索結果

エスロン VUツギテ LL 200
セキスイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6714材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LL 250
セキスイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6713材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 LL 125
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6712材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)205寸法Z(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 LL 65
セキスイ¥709税込¥7801個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6717材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)125寸法Z(mm)90最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 LL 100
セキスイ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6711材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)178寸法Z(mm)128最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン VUツギテ LL 300
セキスイ¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6715材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-65