カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • ネグロス電工(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ミヤコ(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • トップ工業(2)
  • 三菱電機(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エクセン(1)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • TPT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu40 2m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40管種VU
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
  • 水道用エスロンパイプ VPW セキスイ

    水道用エスロンパイプ VPW

    セキスイ
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水・排水などの設備配管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP