カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(5)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • 第一機材(4)
  • アウス(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ミヤコ(1)
  • 東栄管機(1)
  • 島津理化(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • EVUC(エバック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu75 2m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色管種VU仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10