絞り込み
ブランド
- レーザーテクノロジー
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,365)
- SHIMANO(シマノ)(6,756)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,447)
- エスコ(39,903)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る

レーザーテクノロジー
近年のレーザー計の世界的普及はレーザーテクノロジーを語らずにはいられない。自社ブランドであるトゥルーパルスを始め、多くの測量機にはレーザーテクノロジー社の技術がふんだんに組み込まれている。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 阪神交易 |
|---|---|
| 設立 | 1973/05/09 |
| 所在地 | 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル |

フォーリッジフィルタ(L2専用)
レーザーテクノロジー¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)
レーザーテクノロジー¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
レーザー距離計 トゥルーパルス360i
レーザーテクノロジー¥619,800税込¥681,7801台5日以内出荷シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3防水性躯体:IP67Bluetooth対応
トゥルーパルス200i
レーザーテクノロジー¥329,800税込¥362,7801台5日以内出荷仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3質量(g)382.6電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-20 ~ +60防塵防水性能IP67測定距離50cm~2500mレーザークラス1クラス(アイセーフ)
スーパーリフレクト100(回転式)
レーザーテクノロジー¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高輝度プリズム反射板 回転式(任意の角度で固定可能)、オレンジ色の高視認エッジ加工。 茂みでもすぐに反射板を確認できる。 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)寸法(mm)反射板寸法:130×180(プリズムシート部:100×150)
スーパーリフレクト300
レーザーテクノロジー¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷高輝度プリズム反射板 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300)タイプ防水