カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- レーザーテクノロジー
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- マキタ(3)
- シンワ測定(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「BOSCH GLM40」の検索結果

【レンタル】レーザー距離計
レーザーテクノロジー(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角