スノーダンプ(スノーブルS型)オギハラ工業当日出荷
スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。
玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
用途玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに全長(mm)1165材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール質量(kg)5刃先(mm)幅:525刃先長(mm)555
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
グレーチングリフター”らくチング”オギハラ工業4日以内出荷
独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。女性や年配の方まで簡単に取り外しができます。
用途会社・店舗の敷地内から一般家庭まで、側溝の清掃などに便利です。グレーチングを取外し、移動、はめる作業をスムーズに行えます。トラスコ品番700-9457材質本体・スチール製幅(mm)480高さ(mm)330奥行(mm)1170
スノーダンプ(スノーブルアルミK型)オギハラ工業(1件のレビュー)当日出荷
バケット部がアルミ製の軽量タイプです。
新雪や屋根の雪降しに便利です。
用途新雪や屋根の雪降し用に全長(mm)1205材質先端:アルミ合金、皿:アルミ合金、柄:スチール質量(kg)4刃先(mm)幅:525刃先長(mm)555
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ