カテゴリ
- 安全用品(10)
絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- JAPANNEXT(42)
- RS PRO(32)
- エレコム(24)
- サンワサプライ(13)
- サンワダイレクト(10)
- CIO(10)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- アドテック(9)
- BOURNS(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- 多摩電子(7)
- カシムラ(5)
- TRUMETER(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- Anker(アンカー)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- セキスイ(4)
- ブランドをもっと見る
「pc-65」の検索結果
特価

車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー
積水樹脂(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。仕様NS/GBS専用工具、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNSベース径(Φmm)98設置方式1本脚材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)白使用量270g/基穿孔径(mm)60穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)1
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式
積水樹脂(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。用途一般道路用・駐車場・工場用。仕様建設物価固定式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品色オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-Nベース径(Φmm)250設置方式接着式材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)白使用量330g/基色(本体)赤
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷から31日以内出荷【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。 【接着式で施工が容易】 アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。色ミドリ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)ASA樹脂使用量330g/基ベース幅(mm)250
車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。用途一般道路用・駐車場・工場用。材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)250
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー
積水樹脂(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用仕様建設物価着脱式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-CSベース径(Φmm)250材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)白使用量360g/基穿孔径(mm)40穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)3
ポールコーンG GBSタイプ
積水樹脂¥18,880税込¥20,7681本7日以内出荷支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)白ポール径(Φmm)80
ポールコーン プラス
積水樹脂¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から45日以内出荷耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導種別高機能品材質ウレタン樹脂機能防汚・防カビポールコーン色(シート)白穿孔深さ(mm)70
ポールコーンG GBK・GBFタイプ
積水樹脂¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷から28日以内出荷支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導外形(mm)Φ250色(シート)白ポール径(Φmm)80
車線分離標
積水樹脂¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。用途駐車場や工事現場でのポールコーンの補修。イベント会場や公共施設での安全対策