毎日香日本香堂(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
時代が変わる中で、香りに求められるものは大きく変わってきましたが、毎日香には、誕生から変わらぬ想いが込められています。それは、皆さまの毎日に、よりよい香りを、もっと身近にお届けしたいということ。毎日香がつくりだす落ち着く空間で、場と心が清まるひとときをお過ごし下さい。
毎日ローソク日本香堂(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
日々のご供養や感謝の祈りに欠かせないローソク。燃焼時間約5分の使い切りタイプから、燃焼時間約36時間の100号ローソクまで、用途に応じ、幅広い充実したラインナップを取り揃えております。日本製。
かゆらぎスティック日本香堂(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
和の「かおり」の「ゆらぎ」がもたらす、心地よい感覚。自然の彩りをそのままに、心やすらぐひとときを。日本人に馴染みの深い、身近な和花や香木の香りをメインとしたスティック型のお香です。
タイプスティック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×160×25燃焼時間(分)(約)25
青雲バイオレット日本香堂(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
未来に向かって、「いまを懸命に強く生きよう」。そのひたむきな日々の歩みにエールを送り届けて半世紀以上、「富士山に青い雲」のパッケージで広く親しまれた、人気のブランドです。みずみずしく爽やかな香り。
天壇日本香堂(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1個(125g)ほか
当日出荷
厳選した香原料を贅沢に使用しこだわりの製法で仕上げたお線香の逸品です。
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
花の花 スティック日本香堂(3件のレビュー)当日出荷
明治からずっと愛され続ける、香水のように華やかな香りのロングセラーブランド。西洋文化の魅力に触れた明治時代を代表する薫香づくりの天才「鬼頭勇治郎」によってつくられた香水香「花の花」。香水のように華やかなフローラルの香りは、100年の時代を超え、いまもなお愛され続けています。現代のさまざまな香りの礎となったお香です。