カテゴリ

  • 接着剤・補修材(12)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • 積水フーラー
  • セキスイ(1,154)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • エスロン(2)
  • ハイロジック(2)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(2)
  • 利休信楽(67)
  • 積水(5)
  • 積水テクノ商事(11)
  • 積水テクノ成型(11)
  • 積水ポリマテック(23)
  • 積水マテリアル(14)
  • 積水マテリアルソリューションズ(6)
  • 積水化学工業(19)
  • 積水化成品工業(8)
  • 積水成型工業(20)
  • 積水樹脂(277)
  • 積水樹脂プラメタル(20)
  • 積水樹脂商事(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキスイボンド鏡用 #75-M 積水フーラー

    セキスイボンド鏡用 #75-M

    積水フーラー(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(330mL)
    当日出荷
    無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。トラスコ品番392-7644色ホワイト使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別非危険物
  • セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラー

    セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。トラスコ品番392-7636色ホワイト容量(mL)330質量(g)540使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー
    グレー系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント(防カビタイプ)

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(333mL)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分系シリコーンシーラント危険物の類別非危険物
  • シリコーン シーラント 積水フーラー
    グレー系
    ブラック系
    アイボリー系
    オレンジ系
    ブラウン系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーン シーラント

    積水フーラー
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
    用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10
  • セキスイシリコーン 積水フーラー

    セキスイシリコーン

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。トラスコ品番146-8622危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変成シリコーンHM-New 積水フーラー

    変成シリコーンHM-New

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(333mL)
    当日出荷
    広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。
    用途塩ビ鋼板、各種カラー鋼板などの接続部や、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目シール。モルタル、コンクリートなどの亀裂補修。ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。トラスコ品番392-7563色ブラック使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
  • セキスイボンド#55-S 積水フーラー

    セキスイボンド#55-S

    積水フーラー
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
    接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
    用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー
    グレー
    ホワイト

    セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml

    積水フーラー
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
    主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
  • 変成シリコーンHM-NEW 積水フーラー

    変成シリコーンHM-NEW

    積水フーラー
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JAIA F☆☆☆☆規格品です。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。
    用途塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シールに。モルタル、コンクリート等の亀裂補修に。ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。ソーラーパネル設置工事における架台の補強・防水。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • セキスイシリコーン 積水フーラー

    セキスイシリコーン

    積水フーラー
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。容量(mL)333主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁
  • 変成シリコンシーラLM-G 積水フーラー

    変成シリコンシーラLM-G

    積水フーラー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水垢が付かない
    タイプカートリッジ
  • セキスイシリコーン 積水フーラー

    セキスイシリコーン

    積水フーラー
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。トラスコ品番107-1196材質主成分:シリコーン樹脂色アルミグレー容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用 積水フーラー

    変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用

    積水フーラー
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    材質変成シリコーン樹脂容量(mL)330使用温度範囲(℃)-30~90規格JAIA F☆☆☆☆適合品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応