洗濯槽クリーナーシャボン玉販売(25件のレビュー)当日出荷
濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。
除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。
1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹)アズワン品番64-1220-09
バブルガードシャボン玉販売(8件のレビュー)当日出荷
肌へのやさしさはそのままに、無添加の泡でウイルスをしっかり除去します。スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。使いやすい泡タイプなので、小さなお子さまにもおすすめ。
成分水、カリ石ケン素地タイプ泡繰り返し・詰め替え対応
粉石けんスノールシャボン玉販売(2件のレビュー)当日出荷
香料・蛍光増白剤・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない、無添加の洗濯用粉石けんです。「純石けん分99%」なので洗浄力が高いうえ、ふんわりやわらかく洗いあがるので、柔軟剤は必要ありません。液体タイプに比べ、経済的なのも特徴です。添加剤を含まない無添加石けんなので、木綿・化繊・麻から、ウール(毛)やシルク(絹)といったおしゃれ着洗いにもご使用いただけます。
形状粉末液性弱アルカリ性適合用途通常の洗濯・おしゃれ着洗い
シャボン玉無添加せっけんシャンプー泡タイプシャボン玉販売(5件のレビュー)当日出荷
まとまり髪も実現する、「キシみにくい」せっけんシャンプーです。成分が水とカリ石ケン素地のみの無添加石けん。適度な洗浄力は、皮脂を取り過ぎることなく、頭皮をすこやかに保ちます。頭皮のニオイやかゆみ、べたつきなどの悩みをケア。また、せっけんシャンプー特有のきしみが少ない処方設計にし、指通りがよく、まとまる髪に仕上がります。石けんシャンプー初心者にも使いやすく、頭皮ケアと使用感の良さを実現しました。
シャボン玉 無添加ボディソープたっぷり泡シャボン玉販売(3件のレビュー)当日出荷
香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けん。
昔ながらのケン化法で製造。
天然の保湿成分、グリセリンが含まれるためお肌にやさしい。
3mL吐出の(従来品は1mL)たっぷり泡タイプ。
”手のひら”洗いしやすい。
たっぷり泡で安定度の高いボトルなので、お子様からご高齢者まで使いやすい。
皮ふアレルギーテスト済/皮ふ刺激テスト済み
シャボン玉スノール純石けんシャボン玉販売(6件のレビュー)当日出荷
香料、着色料、酸化防止剤、蛍光増白剤を使用していない、手肌にやさしい無添加石けんです。洗浄力が高く、がんこな汚れもスッキリ洗い上がります。エリ、ソデ、くつしたはもちろん、上履きや体操服、ベビー衣類、スタイ、布オムツ、足袋などがんこな汚れの部分洗い用の洗濯石けんです。
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
台所用せっけん泡タイプ つめかえシャボン玉販売(2件のレビュー)当日出荷
台所用せっけんとして史上初の泡タイプです。
詰まり・液だれしにくい新ボトルを採用しました。
手肌にやさしく、油汚れやニオイをしっかり落とします。
すぐれたすすぎ性で泡切れがスッキリ。
昔ながらの釜炊き熟成製法で作られた、香料、着色料、合成界面活性剤不使用の無添加せっけんです。
スポンジ除菌も致します。
商品タイプ詰替用液性弱アルカリ性タイプ液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×32繰り返し・詰め替え対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
シャボン玉 クエン酸シャボン玉販売(1件のレビュー)当日出荷
クエン酸水で水アカのお掃除を。その他、電気ポットや電気ケトルの内部洗浄やトイレの黄ばみ落としにも使えます。
使用場所キッチン、洗面所、トイレ商品タイプ本体アズワン品番64-1235-63
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
シャボン玉バブルガード業務用シャボン玉販売(2件のレビュー)当日出荷
バブルガードは、アルコール・抗菌剤、さらに香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けん。
成分は水とカリ石ケン素地のみで、カリ石ケン素地の主成分は『オレイン酸カリウム』です。
肌へのやさしさはそのままに、手肌をしっかり清浄します。
スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。
お得な大容量タイプです。つめかえに便利な専用キャップ付きです。
用途手肌の洗浄に。成分水、カリ石ケン素地タイプ液体容量(L)4アズワン品番64-9507-31商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250