カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- エイテック(ATEC)
- SMC(208)
- PISCO(ピスコ)(12)
- TRUSCO(10)
- Andaseat(アンダシート)(10)
- アラム(8)
- LION (ライオン事務器)(6)
- Jackery(ジャクリ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- センセカ(旧グライシンガー)(4)
- エクセン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- BOURNS(3)
- プレインベア(3)
- 粧美堂(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「pv12」の検索結果

プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-BH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ排出穴付 上向きステンレス
エイテック(ATEC)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
エイテック(ATEC)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から31日以内出荷内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
プレインベア PV-FH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。仕様上向き専用トラスコ品番856-0268材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)320
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。仕様上向き専用トラスコ品番856-0257材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE・SUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)230
プレインベア ヘビーデューティータイプ
エイテック(ATEC)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
エイテック(ATEC)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応