カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • セコニック
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(2)
  • 理化工業(2)
  • KOKUSAI(国際チャート)(2)
  • 小林クリエイト(2)
  • 矢崎総業(2)
  • ノーブランド(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「he0140010」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    14,980税込16,478
    1セット(5冊)
    当日出荷
    仕様-20~80℃/0~100% 2色幅(mm)100対応機種ST-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様等分 0~5/0~10幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様等分 0~14幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンチャート紙 セコニック

    クリーンチャート紙

    セコニック
    19,980税込21,978
    1セット(5冊)
    当日出荷
    幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度記録計 セコニック

    温湿度記録計

    セコニック
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
    仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様測温Pt用 0~100/-50~50幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応