カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • セコニック
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • 共立理化学研究所(2)
  • OPTIMA(2)
  • 島津製作所(1)
  • APEL(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • 東ソークォーツ(1)
  • IMPLEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nanodrop」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分光色彩照度計 セコニック

    分光色彩照度計

    セコニック
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
    厚さ(mm)(最大)40測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能センサーCMOSリニアイメージセンサー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず)その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光インターフェースUSB 2.0波長範囲(nm)380~780繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx)表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード言語表示英語、日本語保管温度範囲(℃)-10~60特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)波長間隔(nm)1