絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三共

三共のページです。三共は、切削工具・研磨材、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三共株式会社
所在地〒550-0012 大阪市西区立売堀1-10-4三共ビル梅新
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NASS-N 研磨布シート 三共NASS-N 研磨布シート三共
3,998税込4,398
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
長さ(mm)280幅(mm)230
XANS-C1 マジックロン角型 100X160 三共XANS-C1 マジックロン角型 100X160三共
1,998税込2,198
1箱(6枚)
当日出荷
NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共NAJIMIディスク(穴なし)-125三共
7,198税込7,918
1箱(100枚)
当日出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無
三共 PRAR-PRピーエスロール-75 三共三共 PRAR-PRピーエスロール-75三共
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロール状に巻かれております。 ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)75砥材アルミナ
洋紙ペーパー 三共洋紙ペーパー三共
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
一般的な紙ヤスリです。丈夫で破れにくいです。
長さ(mm)280幅(mm)230
”オートネットペーパー” 三共”オートネットペーパー”三共
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番443-8094粒度120タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
三共 PNAR-PRピーエスロール 三共三共 PNAR-PRピーエスロール三共
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ロール状に巻かれております。 ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)75砥材アルミナ
三共 PRAR-PRピーエスロール-95 三共三共 PRAR-PRピーエスロール-95三共
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロール状に巻かれております。 ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)95砥材アルミナ
ふきっとる 三共ふきっとる三共
8,798税込9,678
1箱(5kg)
当日出荷
ポップアップ式の高級綿ウエスです。1枚ずつ取り出せて無駄なく使えます。継ぎ目がなく、洗濯も可能です。
用途油拭き、汚れ取りトラスコ品番535-1670外径(mm)500×500
”オートネットペーパー” 外径100mm 三共”オートネットペーパー” 外径100mm三共
2,798税込3,078
1箱
当日出荷
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番443-8230粒度600(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)100
”オートネットペーパー” 外径125mm 三共”オートネットペーパー” 外径125mm三共
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
耐水研磨紙D 標準タイプ 三共耐水研磨紙D 標準タイプ三共
5,198税込5,718
1箱(100枚)
5日以内出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。トラスコ品番816-2374材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) 三共耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)三共
5,198税込5,718
1箱
5日以内出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230
空研ぎペーパー”N” 三共空研ぎペーパー”N”三共
5,898税込6,488
1箱(100枚)
5日以内出荷
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。空研ぎ専用です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。トラスコ品番145-8051材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)入数(枚)500
パイロットミラー2 BOXケースタイプ PLM2 三共パイロットミラー2 BOXケースタイプ PLM2三共
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
目視の達人。 見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーボネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
仕様●防水性:IP64(本体)●コード番号:119-0164301アズワン品番67-4835-52
毛髪・塵埃除去機取るミング 三共毛髪・塵埃除去機取るミング三共
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途「取るミング」用消耗部品。取るミング専用高性能集塵フィルタートラスコ品番460-0479質量(g)130
毛髪・塵埃除去機取るミング 三共毛髪・塵埃除去機取るミング三共
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)高さ(mm)455奥行(mm)180
ライト付点検ミラー パイロットミラー2 三共ライト付点検ミラー パイロットミラー2三共(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)約420防水仕様IP-64RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ 三共パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ三共
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷