カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(9)
  • 岩田製作所(157)
  • エスコ(77)
  • cotta(50)
  • ノーブランド(44)
  • 大阪魂(44)
  • 常磐精工(37)
  • SK11(24)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • 五百蔵製作所(20)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(19)
  • アローライン工業(19)
  • TRUSCO(18)
  • ホワイトサム(18)
  • アズワン(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • ニックス(日幸工業)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5mm板」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
6,598税込7,258特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
6,598税込7,258
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
アース線取付用 MAC8(マックエイト)アース線取付用MAC8(マックエイト)
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
849税込934
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー線 MAC8(マックエイト)ジャンパー線MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(1000個)
当日出荷から33日以内出荷
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
アースチェック用 MAC8(マックエイト)アースチェック用MAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
パネルに取付け、オシロスコープのプローブをアース側に引掛ける時等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)0.5~3
チェック用 (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)チェック用 (フッ素タイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。 M5ナット付
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)5.2、3.7RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から33日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板アングル取付型コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型ソケットピン用オスピン MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピンMAC8(マックエイト)
16,980税込18,678特価
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5適合ソケットピンPD-7
超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)
33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5適合ソケットピンPM-1.0
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
9日以内出荷
プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。 セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(1000個)
9日以内出荷から10日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
超小型基板二段重ね用 MAC8(マックエイト)超小型基板二段重ね用MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
32,980税込36,278
1袋(10個)
33日以内出荷
1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.2~0.35絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)