カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • ATEN(2)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • BOURNS(16)
  • brembo(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • nepros(3)
  • Porvair(2)
  • SMC(8)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • アメリカン電機(2)
  • エスコ(2)
  • スーパーツール(3)
  • ボウエキ(BOUEKI)(36)
  • 三木プーリ(331)
  • 摂津金属工業(3)
  • 東洋技研(6)
  • 椿本チエイン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19p015」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷から62日以内出荷
    OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
    使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応