カテゴリ
- 制御機器(21)
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- CONTEC(コンテック)(15)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- omron(オムロン)(33)
- RS PRO(22)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- WATSON(12)
- アサヒフードアンドヘルスケア(12)
- アズワン(16)
- ケニス(17)
- コクヨ(26)
- コーニング(10)
- ニチコン(74)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(40)
- フルーク(FLUKE)(13)
- 三商(28)
- 三菱電機(12)
- 日本ケミコン(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「200μ」の検索結果

表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。材質黄銅定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M5用)を取付けてM5のネジで締付けて下さい。材質銅定格電流(A)60仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。材質黄銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電源端子(低背タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子(低背タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用サイコロ端子
MAC8(マックエイト)¥49,980税込¥54,9781袋(300個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取付けて4方向よりネジ止め出来ます。 電線の先に圧着端子を取付けて本製品にネジ止めすれば、電源供給することが出来ます。 子基板をネジ止めすれば直角に固定できます。材質銅0.8t定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用ネジ
MAC8(マックエイト)¥2,098~税込¥2,308~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。材質黄銅ピッチ(mm)0.4寸法A(mm)4定格電流(A)10仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用 表面実装ネジ
MAC8(マックエイト)¥21,980~税込¥24,178~1袋(500個)ほか9日以内出荷表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。材質黄銅ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)6定格電流(A)30仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3推奨ランド径(Φmm)7推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用ネジ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
配線中継用端子
MAC8(マックエイト)¥8,498~税込¥9,348~1袋(100個)ほか9日以内出荷プリント基板上で配線を中継することができます。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。材質銅定格電流(A)30仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)49以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用 表面実装用ネジ
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(300個)ほか9日以内出荷表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。材質黄銅ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)8定格電流(A)40仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4推奨ランド径(Φmm)9推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用ネジ(M2.6)
MAC8(マックエイト)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)ほか9日以内出荷表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。材質黄銅ピッチ(mm)0.45寸法A(mm)5定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
プリント基板垂直取付台
MAC8(マックエイト)¥849~税込¥934~1袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(200個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)6仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥42,980税込¥47,2781袋(250個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
MAC8(マックエイト)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200