スルーホールタップMAC8(マックエイト)¥68,980税込¥75,878
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
表面実装用接点MAC8(マックエイト)¥56,980~税込¥62,678~
1袋(3000個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
表面実装用ジャックMAC8(マックエイト)9日以内出荷から59日以内出荷
チップマウンターにかけられるジャックです。
縦方向よりプラグが挿入できます。
2.0Φのプラグが適合します。
プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
圧着端子取付用端子MAC8(マックエイト)¥52,980税込¥58,278
1袋(1000個)
9日以内出荷
電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。
御使用はスルホール基板に限ります。
ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)
材質黄銅定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)MAC8(マックエイト)9日以内出荷
上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。
そのままマウンターで打ってリフローして下さい。
実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。