カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • ON SEMICONDUCTOR(10)
  • 東芝(2)
  • サンハヤト(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • KEC(1)
  • ROHM(1)
  • Texas Instruments(1)
  • DiodesZetex(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sc1815-gr」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型アングル型 (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48