カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 3M(スリーエム)(24)
- 3M(1)
- アズワン(1)
- StarTech.com(13)
- 中央精機(12)
- 大阪魂(9)
- CIO(8)
- 廣杉計器(6)
- Xiaomi(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ELPA(4)
- TRUSCO(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 理研計器(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ケミス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「3m pps」の検索結果

絶縁用平ワッシャー (PPS)
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質PPS(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(70個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂タイプネジ
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)9日以内出荷樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
山型ワッシャー
MAC8(マックエイト)¥929税込¥1,0221袋(100個)9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質PPS(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応