カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(263)
  • 若井産業(70)
  • TAKIGEN(タキゲン)(47)
  • 昭和コーポレーション(37)
  • 日東工業(35)
  • エスコ(31)
  • ヤマヒロ(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 八幡ねじ(20)
  • ACE(エース)(19)
  • Dell Technologies(19)
  • SK11(16)
  • 岩田製作所(13)
  • E-Value(9)
  • コンドーテック(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.5mm 板」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
9,998税込10,998特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
6,598税込7,258
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から42日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
18,980税込20,878
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(2列タイプ)MAC8(マックエイト)
7,598税込8,358
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
スルーホール取付ネジ取付けネジ MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジ取付けネジMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)6寸法B(mm)0.7寸法C(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3 P=0.5
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)MAC8(マックエイト)
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット MAC8(マックエイト)プッシュリベットMAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(100個)
9日以内出荷
パネル等の取付用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより脚部が押し広げられてパネルなどを固定します。
材質46ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-20~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
9日以内出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.778絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(2列タイプ)MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.778mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数30×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
スペーサー中空型 ステンレス MAC8(マックエイト)スペーサー中空型 ステンレスMAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
超小型基板二段重ね用 MAC8(マックエイト)超小型基板二段重ね用MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)連結ジャンパー線MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上